Łożyska walcowe SKF RNNU 4940 B/SPW33
Łożyska wałeczkowe walcowe promieniowe wielorzędowe, z wyłączeniem rolek prowadzących
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:RNNU 4940 B/SPW33
Rubix:647973
Producent:21422
EAN:7316570464344


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 225 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 280 mm |
| Szerokość | 80 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko RNNU 4940 B/SPW33
Łożyska walcowe promieniowe SKF są dostępne w wielu wykonaniach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą:- liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub o konstrukcjach specjalnych) - Łożyska z koszykiem mogą przyjmować duże obciążenia promieniowe, gwałtowne przyspieszenia i pracować przy wysokich prędkościach. - Łożyska pełnokomplementowe (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe wysokiej nośności SKF łączą dużą zdolność przenoszenia obciążeń typową dla łożysk pełnokomplementowych z możliwością pracy przy wysokich prędkościach charakterystyczną dla łożysk z koszykiem. - konfiguracji kołnierzy pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba kołnierzy prowadzących)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 80x280x280 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 10550 g |
| Średnica wewn. | 225 mm |
| Średnica zewn. | 280 mm |
| Szerokość | 80 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c1 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Materiał | stal łożyskowa |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie