Referencje
RHP:NJ207EJC3
Rubix:664558
Producent:NJ207EJC3 R


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 17 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ207EJC3
Łożysko walcowe, jednorzędowe RHP
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 305 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 17 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 126,67 Netto
/ Sztuka
zł 155,8 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie