Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken UCPA210-31

Łożyska UCPA 200 z mocowaniem podstawowym z gwintem - blokada śrubą ustalającą

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:UCPA210-31
Rubix:3035617
Producent:UCPA210-31
EAN:0013992458124
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.49.213 mm
Szerokość60 mm
Odległość od środka do środka mocowania94 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCPA210-31


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Timken UCPA 210-31 blok łożyskowy z łożyskiem kulkowym, z gwintowaną stopą i mocowaniem na 2 śruby. Samonastawna wkładka z uszczelnieniem wargowym zapewniająca niezawodne łożyskowanie w zastosowaniach przemysłowych.

Zastosowania

● Czteroskrętkowe zespoły kołnierzowe UELF są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.49.213 mm
Szerokość60 mm
Odległość od środka do środka mocowania94 mm
Materiałżeliwo (szare)
Uszczelnieniejedna metalowa tarcza
Wysokość115.9 mm
Długość130.2 mm
Seriaucpa 200
Całkowita szerokość łożyska51.6 mm
Zacisk25 mm
Średnica otworów mocowania16 mm
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
Średnica zewn.90 mm
Ciężar2.62 kg
Typ montażublok łożyskowy z gwintowaną stopą (two-bolt pillow block), z blokadą śrubą dociskową
zł 167,61 Netto
/ Sztuka
zł 206,16 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie