Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFLZ205H

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UKFLZ205H
Rubix:3147112
Producent:UKFLZ.205H
EAN:3413529531844
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Szerokość21 mm
Odległość od środka do środka mocowania99 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFLZ205H


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
obudowa z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.20 mm
Szerokość21 mm
Odległość od środka do środka mocowania99 mm
Materiałżeliwo
Wysokość124 mm
Długość70 mm
Seriaukflz200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7880 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14000 N
Średnica zewn.52 mm
Ciężar0.74 kg
zł 101,24 Netto
/ Sztuka
zł 124,53 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie