Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR ESFC202N
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:ESFC202N
Rubix:3145265
EAN:3413529521852




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Szerokość | 19.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 78 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESFC202N
Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowania, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub plastik.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej ofercie wysokiej jakości produktów z gam JIS i ISO
POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala radzić sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKCIE
-Określ najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich konkretnych zastosowań.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej ofercie wysokiej jakości produktów z gam JIS i ISO
POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala radzić sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKCIE
-Określ najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich konkretnych zastosowań.
Obudowa z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną i pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z jedną wargą
Mocne strony
-Jednolita gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyska AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć są problemem i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, mocne uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyska AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć są problemem i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, mocne uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty potrzebne na każdym etapie Twojej produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty potrzebne na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 40x40x90 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 520 g |
| Średnica wewn. | 15 mm |
| Szerokość | 19.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 78 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 90 mm |
| Seria | esfc200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4780 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 9550 N |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Ciężar | 0.49 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 117,42 Netto
/ Sztuka
zł 144,43 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie