Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken UCFL318

Łożyska UCFL 200 z dwoma śrubami i kołnierzem montażowym – blokada śrubą ustalającą

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Timken:UCFL318
Rubix:3035527
EAN:0013992172396
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.90 mm
Szerokość100 mm
Odległość od środka do środka mocowania315 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL318


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.

Mocne strony

● Seria ta jest przeznaczona przede wszystkim do zastosowań, w których powierzchnia montażowa jest ograniczona.
● Każda jednostka jest dostarczana w stanie zmontowanym i gotowym do montażu za pomocą śrub przechodzących przez kołnierz.
● Jednostki te wykorzystują łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UCFL firmy Timken są wyposażone w wkładkę łożyskową z śrubą ustalającą (UC) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw otworów na śruby i położenie środka wału są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.

Zastosowania

● Jednostki z dwoma śrubami i kołnierzem UCFL są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.90 mm
Szerokość100 mm
Odległość od środka do środka mocowania315 mm
Materiałżeliwo
Wysokość385 mm
Długość235 mm
Seriaucfl 200
Całkowita szerokość łożyska76 mm
Średnica otworów mocowania38 mm
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r107000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr143000 N
Ciężar19 kg
zł 1243,27 Netto
/ Sztuka
zł 1529,22 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie