Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFCE204

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFCE204
Rubix:3146318
Producent:UCFCE.204
EAN:3413529527502
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania78 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFCE204


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
obudowa z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.20 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania78 mm
Materiałżeliwo
Długość100 mm
Seriaucfce200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.54 kg
zł 54,95 Netto
/ Sztuka
zł 67,59 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie