Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFA209HCO

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UKFA209HCO
Rubix:3146922
Producent:UKFA.209.H.CO
EAN:3413529563654
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Szerokość30 mm
Odległość od środka do środka mocowania148 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFA209HCO


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, promieniowe łożysko kulkowe wkładkowe z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.40 mm
Szerokość30 mm
Odległość od środka do środka mocowania148 mm
Materiałżeliwo
Wysokość181 mm
Długość108 mm
Seriaukfa200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r20800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr31850 N
Średnica zewn.85 mm
Ciężar2.01 kg
zł 170,57 Netto
/ Sztuka
zł 209,8 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie