Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFLE201

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFLE201
Rubix:3146670
EAN:3413529527229
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.12 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFLE201


Łożyska samonastawne z szerokim wyborem uchwytów mocujących, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE OBSŁUGI DLA WSZYSTKICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej gamie wysokiej jakości produktów zgodnych ze standardami JIS i ISO

ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie ze wszystkimi sytuacjami

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKTACH
-Określ najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Państwa specyficznych zastosowań.
Obudowa z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową z śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Mocne strony

-Jednolita gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których występują czynniki takie jak zanieczyszczenie cząstkami suchymi i wilgoć oraz/lub przewidywane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, solidne uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanicznym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, transport i przeładunek, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR zapewnia wszystkie produkty potrzebne na każdym etapie Państwa produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)117x63x40 mm
Waga Logistyczna548 g
Średnica wewn.12 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Materiałżeliwo
Wysokość112 mm
Długość61 mm
Seriaucfle200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.51 kg
zł 46,91 Netto
/ Sztuka
zł 57,7 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie