Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken UCF207-21

Łożyska UCF 200 z czterema śrubami i kołnierzem montażowym – blokada śrubą ustalającą

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:UCF207-21
Rubix:3035386
Producent:UCF207-21
EAN:0087796140332
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania92 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF207-21


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.

Mocne strony

● Każdy zespół jest dostarczany w stanie zmontowanym i gotowym do montażu za pomocą śrub przechodzących przez kołnierz.
● W zespołach tych zastosowano łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UCF firmy Timken są wyposażone w wkładkę łożyskową z śrubą ustalającą (UC) firmy Timken. ● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu. ● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania. ● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych. ● Rozstaw otworów na śruby i położenie środka wału są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi. ● Obudowa została zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożyska.

Zastosowania

● Czteroskrętkowe zespoły kołnierzowe UCF są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.35 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania92 mm
Materiałżeliwo
Wysokość15 mm
Długość117 mm
Seriaucf 200
Całkowita szerokość łożyska42.9 mm
Zacisk12 mm
Średnica otworów mocowania14 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15400 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr25700 N
Średnica zewn.44.4 mm
Ciężar1.5 kg
zł 81,97 Netto
/ Sztuka
zł 100,82 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie