Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFS305H

SNR - Jednostka łożyskowa - UKFS.305H

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UKFS305H
Rubix:3147119
Producent:UKFS.305H
EAN:3413529544691
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Szerokość27 mm
Odległość od środka do środka mocowania80 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFS305H


obudowa z żeliwa szarego, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z tuleją adaptacyjną, uszczelnienie z pierścieniem odśrodkowym
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Mocne strony

-Jednoczęściowa gama JIS i ISO
-Dostępne sztywne ochronne pokrywy ze stali nierdzewnej dla wielu łożysk
-Wkładka łożyska AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, gdzie czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problematyczne i/lub oczekiwane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: Wysokowydajny smar bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, seria samonastawnych łożysk SNR dostarcza rozwiązań dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR zapewnia wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.20 mm
Szerokość27 mm
Odległość od środka do środka mocowania80 mm
Materiałżeliwo
Długość110 mm
Seriaukfs300
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr22360 N
Średnica zewn.62 mm
Ciężar1.39 kg
141,03 Netto
/ Sztuka
173,47 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie