Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP TMFC50

Kołnierzowa jednostka kartridżowa z pilotem, blokada śrubą ustalającą, seria MFC

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

RHP:TMFC50
Rubix:666709
Producent:TMFC50 R
EAN:00747023034659
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Odległość od środka do środka mocowania136.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy TMFC50


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna3000 g
Średnica wewn.50 mm
Odległość od środka do środka mocowania136.5 mm
Wysokość25.4 mm
Seriamfc
Całkowita szerokość łożyska55.6 mm
Średnica otworów mocowania10 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r29200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr43500 N
Średnica zewn.161.9 mm
Ciężar3 kg
zł 373,82 Netto
/ Sztuka
zł 459,8 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie