Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR EXFLE210T20
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:EXFLE210T20
Rubix:3145680
Producent:EXFLE.210.T20
EAN:3413520965013




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 49.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 157 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFLE210T20
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,labyrinth seal, for high-temp. applications
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie labiryntowe, do zastosowań w wysokich temperaturach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 49.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 157 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | exfle200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35100 N |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Ciężar | 2.31 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 225,77 Netto
/ Sztuka
zł 277,7 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie