Referencje
SKF:33022
Rubix:7349
Producent:38150
EAN:7316577006318


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 48.7 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 33022
Łożyska stożkowe mają stożkowe bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego oraz stożkowe wałeczki. Są one zaprojektowane do przenoszenia obciążeń kombinowanych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Linie występu bieżni spotykają się we wspólnym punkcie na osi łożyska, aby zapewnić rzeczywiste toczenie, a tym samym niskie momenty tarcia podczas pracy. Nośność osiowa łożysk stożkowych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku α. Wielkość kąta styku, który zwykle wynosi od 10° do 30°, jest związana ze współczynnikiem obliczeniowym e: im większa wartość e, tym większy kąt styku.
Łożyska stożkowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia występujących równocześnie obciążeń promieniowych i osiowych oraz zapewniają niski poziom tarcia podczas pracy. Pierścień wewnętrzny, ze złożeniem wałeczków z koszykiem, może być montowany osobno od pierścienia zewnętrznego. Te odłączalne i zamienne elementy upraszczają montaż i demontaż oraz obsługę techniczną. Przez zamontowanie jednego łożyska stożkowego jednorzędowego przeciwnie do drugiego i zastosowanie napięcia wstępnego można uzyskać łożyskowanie sztywne.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 47x170x170 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 3758 g |
| Średnica wewn. | 110 mm |
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 48.7 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 330 |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 3000 rpm |
| Prędkość graniczna | 3600 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 47 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 343 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 729,97 Netto
/ Sztuka
zł 897,86 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie