Referencje
FAG:Z-511482.TR1PW
Rubix:1150703
Producent:0382802800000

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 135 mm |
| Szerokość | 33.55 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 511482
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2095 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Średnica zewn. | 135 mm |
| Szerokość | 33.55 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | z-511 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie