Referencje
Timken:HM212047
Rubix:112508
Producent:100194098
EAN:0053893510163


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 63.5 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 122.238 mm |
| Szerokość | 29.718 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : HM212047 podzespół wewn.
Timken jest uznanym światowym liderem w dziedzinie łożysk stożkowych, oferującym najszerszy asortyment na rynku. Jest to podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się ono z zespołu pierścienia wewnętrznego i pierścienia zewnętrznego. Zazwyczaj montuje się je w parach przeciwstawnych. Podczas montażu urządzenia łożyska jednorzędowe można „ustawić” w wymaganym luzie (luzie osiowym) lub stanie napięcia wstępnego, aby zoptymalizować wydajność.
Mocne strony
Łożyska stożkowe jednorzędowe mają pozytywne ustawienie rolek, które zapewnia prawdziwy ruch toczny i generuje „siłę osadzania”, która dociska rolkę do dużego żebra stożka. Ta siła osadzania zapobiega przekrzywieniu rolek względem wierzchołka, utrzymując je w pozycji pozytywnej i dociskając do dużego żebra stożka.
Zastosowania
Przednie koła pojazdów; Konfiguracje mechanizmów różnicowych i zębników; Rolki przenośników; Wrzeciona obrabiarek; Koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 116,332x116,332x49,022 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 1330,4 g |
| Średnica wewn. | 63.5 mm |
| Średnica zewn. | 122.238 mm |
| Szerokość | 29.718 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | hm212000 |
| Materiał | tłoczona stal (klatka) |
| Kosz | stal |
| Całkowita szerokość łożyska | 38.1 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 279000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 69200 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 297,96 Netto
/ Sztuka
zł 366,49 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie