Referencje
SKF:30307 J2/Q
Rubix:116990
Producent:47507
EAN:7316577748881


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 23.06 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 30307 J2/Q
Łożyska stożkowe mają stożkowe bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego oraz stożkowe wałeczki. Są one zaprojektowane do przenoszenia obciążeń kombinowanych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Linie występu bieżni spotykają się we wspólnym punkcie na osi łożyska, aby zapewnić rzeczywiste toczenie, a tym samym niskie momenty tarcia podczas pracy. Nośność osiowa łożysk stożkowych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku α. Wielkość kąta styku, który zwykle wynosi od 10° do 30°, jest związana ze współczynnikiem obliczeniowym e: im większa wartość e, tym większy kąt styku.
Mocne strony
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 22,75x80x80 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 512 g |
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 23.06 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 303 |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 6700 rpm |
| Prędkość graniczna | 9000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 73500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 72100 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 96,96 Netto
/ Sztuka
zł 119,26 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie