Referencje
NSK:33117J
Rubix:661201
Producent:33117J N
EAN:0029176023408


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 41 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 33117J
Łożyska stożkowe NSK są w stanie przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w jednym kierunku. Łożyska te, dostępne w wersjach dwurzędowych i czterorzędowych do przenoszenia obciążeń osiowych w obu kierunkach, mogą być montowane w zastosowaniach w specjalnych środowiskach pracy, a konstrukcje koszyków o dużej wytrzymałości są dostępne z szeroką gamą zaawansowanych materiałów.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2540 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 85 mm |
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 41 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1289,01 Netto
/ Sztuka
zł 1585,48 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie