Łożyska stożkowe Timken 74550-90219
Dwurzędowe stożkowe łożysko wałeczkowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:74550-90219
Rubix:136822
Producent:100096116
EAN:0053893394626







Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 139.7 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 215.9 mm |
| Szerokość | 106.363 mm |
Szczegóły produktu : 74550 Assy 90219 łożysko
Dwurzędowe stożkowe łożyska wałeczkowe Timken® mają podwójne pierścienie zewnętrzne oraz dwie pojedyncze stożkowe części wewnętrzne. Są dostępne w różnych konfiguracjach do ogólnych zastosowań przemysłowych i motoryzacyjnych.
Zastosowania
Ogólne zastosowania przemysłowe i motoryzacyjne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 106,363x215,9x215,9 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 11840 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 146,05x222,25x222,25 mm |
| Waga w opakowaniu | 11839,7 g |
| Średnica wewn. | 139.7 mm |
| Średnica zewn. | 215.9 mm |
| Szerokość | 106.363 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 10 825,3 Netto
/ Sztuka
zł 13 315,12 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie