Zespół opraw z podstawą nośną Timken UELT206

Łożyska montowane na uchwycie UELT 200 – mimośrodowy kołnierz blokujący

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:UELT206
Rubix:3035895
Producent:UELT206
EAN:0013992170033
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Szerokość22 mm
Materiałżeliwo (cast iron) + stal
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UELT206


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Timken UELT206 blok łożyskowy napinający z odlewaną żeliwną obudową i mimośrodowym pierścieniem zaciskowym (take-up). Wstępnie nasmarowany wysokiej jakości smarem litowym do przemysłowego napinania pasów i regulacji wału.

Mocne strony

● Jednostki napinające UELT są stosowane tam, gdzie wymagane są urządzenia do regulacji wału i napinania pasów, np. w przenośnikach.
● Jednostki te zapewniają kompaktowe i wydajne podparcie dla regulowanych wałów i kół pasowych przenośników.
● Każda jednostka jest dostarczana w stanie zmontowanym i gotowym do montażu.
● Urządzenia te wykorzystują łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UELT firmy Timken są wyposażone we wkładkę łożyskową z mimośrodowym kołnierzem blokującym (UEL) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw i szerokość szczelin są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Obudowa zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożyska.

Zastosowania

● Czteroskrętkowe zespoły kołnierzowe UCF są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Szerokość22 mm
Materiałżeliwo (cast iron) + stal
Typblok łożyskowy napinający (take-up housed unit) z mimośrodowym pierścieniem zaciskowym (uelt)
Całkowita szerokość łożyska37 mm
Długość129 mm
Seriauelt200
Szerokość wewnętrzna16 mm
Smarowaniewstępnie nasmarowany wysokiej jakości smarem na bazie litu
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15400 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr25700 N
Średnica zewn.64 mm
Ciężar1.7 kg
zł 102,11 Netto
/ Sztuka
zł 125,6 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie