Referencje
SNR:USC210
Rubix:3147146
EAN:3413529511150





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Szerokość | 43.5 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USC210
Obudowy łożyskowe samonastawne z szerokim wyborem uchwytów montażowych, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, inox lub tworzywo sztuczne.
Mocne strony
-Warianty JIS i ISO w wersji jednoczęściowej
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu obudów łożyskowych
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których takie czynniki jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problematyczne i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Charakterystyka: wysokowydajny smar bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki galwanizowanym powierzchniom.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu obudów łożyskowych
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których takie czynniki jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problematyczne i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Charakterystyka: wysokowydajny smar bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki galwanizowanym powierzchniom.
Zastosowania
Zapewniając wyjątkowy stosunek jakości do ceny, seria obudów łożyskowych samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Szerokość | 43.5 mm |
| Materiał | stal |
| Średnica zewn. | 50 mm |
| Ciężar | 1760 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 123,02 Netto
/ Sztuka
zł 151,31 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie