Referencje
SNR:UKT211HCC
Rubix:3147973
Producent:UKT.211.H.CC
EAN:3413529561445




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 33 mm |
| Materiał | żeliwo |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKT211HCC
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 33 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 171 mm |
| Seria | ukt200 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 29200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 43550 N |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Ciężar | 3.89 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 344,62 Netto
/ Sztuka
zł 423,88 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie