Referencje
SNR:UKT307H
Rubix:3148001
EAN:3413529545131





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Szerokość | 43 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKT307H
Łożyska samonastawne z szerokim wyborem mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Mocne strony
-Zakres JIS i ISO w jednej części
-Sztywne pokrywy ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyska AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są istotne i/lub spodziewane są duże uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.
-Sztywne pokrywy ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyska AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są istotne i/lub spodziewane są duże uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.
Zastosowania
Zapewniając wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Szerokość | 43 mm |
| Materiał | stal |
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Ciężar | 2320 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 201,74 Netto
/ Sztuka
zł 248,14 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie