Zespół opraw z podstawą nośną SNR UCT203N

Oprawa łożyskowa

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCT203N
Rubix:3147793
EAN:3413529523283
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.47 mm
Szerokość31 mm
Materiałstal
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCT203N


Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowania, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.

Mocne strony

-Seria JIS i ISO o jednolitej konstrukcji
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, wkład ten jest idealny do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problematyczne i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwarzanie żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Państwa produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.47 mm
Szerokość31 mm
Materiałstal
Średnica zewn.17 mm
Ciężar790 kg
zł 257,39 Netto
/ Sztuka
zł 316,59 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie