Łożyska kulkowe zwykłe INA NX7-Z-TV
Łożysko igiełkowe/osiowe kulkowe NX..-Z, element osiowy, jednokierunkowe, do smarowania smarem stałym
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:NX7-Z-TV
Rubix:297547
Producent:0001561400000
EAN:4012802716962


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 7 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 14 mm |
| Szerokość | 18 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NX 7-Z-TV
Łożysko igiełkowe/osiowe kulkowe NX..-Z, element osiowy, jednokierunkowe, do smarowania smarem stałym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 7 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 14 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Uszczelnienie | jedna metalowa tarcza |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | nxz |
| Kosz | poliamid |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie