Referencje
SKF:6408/C3
Rubix:604945
Producent:44259
EAN:7316576621147


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 27 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6408/C3
Łożyska kulkowe są niezbędnymi elementami mechanicznymi, które zmniejszają tarcie i przenoszą różne obciążenia w szerokim spektrum zastosowań przemysłowych. Wśród nich łożyska kulkowe z głębokim rowkiem wyróżniają się wszechstronnością, zdolnością do pracy przy wysokich prędkościach i niewielkimi wymaganiami konserwacyjnymi.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 27x110x110 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1230 g |
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 27 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 64 |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 14000 rpm |
| Prędkość graniczna | 9000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 3650 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 6370 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 224,32 Netto
/ Sztuka
zł 275,91 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie