Łożyska kulkowe zwykłe PTN 6314

Łożysko kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

PTN:6314
Rubix:2205082
Producent:893970
EAN:3660338464256
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.70 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość35 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko 6314


Hartowane na wskroś okrągłe elementy toczne z punktowym stykiem powierzchniowym
Nierozłączne bieżnie
Niski moment tarcia
Niski poziom hałasu/wibracji
Różne typy konstrukcji: 2RS uszczelnione, ZZ osłonięte, otwarte
Łożyska kulkowe zwykłe - OTWARTE

Mocne strony


Punktowy styk powierzchniowy zapewnia wysoką prędkość
Popularny - prosta konstrukcja, niedrogi
Wszechstronny - szeroki zakres zastosowań
Wysoka zdolność do przenoszenia obciążeń promieniowych
Toleruje pewną niewspółosiowość

Zastosowania


Zastosowania małe i średnie
Rolki przenośników
Lekkie skrzynie biegów
Lekkie łożyska kół
Ogólne zastosowania inżynieryjne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.70 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość35 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria6300
Koszstal
Prędkość graniczna5400 rpm
Dokładnośćp0 (normal / abec 1)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r68000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr104000 N
Ciężar2386 kg
zł 56,09 Netto
/ Sztuka
zł 68,99 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie