Referencje
SKF:6219-2Z/C3S1W64
Rubix:653586
Producent:140281
EAN:7316571604565


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 95 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 32 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6219-2Z/C3S1W64
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2600 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 95 mm |
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 32 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 62.. |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie