Łożyska kulkowe zwykłe SKF W 6001-2Z

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:W 6001-2Z
Rubix:232035
Producent:49414
EAN:7316570316070
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.12 mm
Średnica zewn.28 mm
Szerokość8 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko W 6001-2Z


Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe ze stali nierdzewnej z uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi z obu stron cechują się zwiększoną odpornością na chemikalia i korozję. Jak w przypadku łożysk kulkowych zwykłych w ogólności, są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż inne typy łożysk. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smarny w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)8x28x28 mm
Waga Logistyczna18,5 g
Średnica wewn.12 mm
Średnica zewn.28 mm
Szerokość8 mm
Uszczelnieniedwie metalowe osłony
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seriaw
Koszstal
Prędkość odniesienia60000 rpm
Prędkość graniczna30000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r2360 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr4420 N
zł 58,42 Netto
/ Sztuka
zł 71,86 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie