Łożyska kulkowe zwykłe FAG 6004-C

Łożysko kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:6004-C
Rubix:609508
Producent:0624298760000
EAN:4012802384611
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.42 mm
Szerokość12 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6004-C


Łożyska kulkowe zwykłe 60 ...- C, zmodyfikowana konstrukcja wewnętrzna (generacja C), wymiary główne zgodne z DIN 625-1
Łożyska kulkowe 60..-C, jednorzędowe, generacja C, koszyk z blachy stalowej

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)12x42x42 mm
Waga Logistyczna70 g
Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.42 mm
Szerokość12 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria60..-c
Prędkość odniesienia19700 rpm
Prędkość graniczna27500 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r5000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr10600 N
zł 5,88 Netto
/ Sztuka
zł 7,23 Brutto
  • Dostępny