Łożyska kulkowe zwykłe PTN 6313-2Z
Łożysko kulkowe zwykłe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
PTN:6313-2Z
Rubix:2204980
Producent:893868
EAN:3660338463235




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 33 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 6313-ZZ
Hartowane na wskroś okrągłe elementy toczne z punktowym stykiem powierzchniowym
Nierozłączne bieżnie
Niski moment tarcia
Niski poziom hałasu/wibracji
Różne typy konstrukcji: 2RS uszczelnione, ZZ osłonięte, otwarte
Nierozłączne bieżnie
Niski moment tarcia
Niski poziom hałasu/wibracji
Różne typy konstrukcji: 2RS uszczelnione, ZZ osłonięte, otwarte
ZZ - Łożyska kulkowe zwykłe
Mocne strony
Punktowy styk powierzchniowy zapewnia wysoką prędkość
Popularny - prosta konstrukcja, niedrogi
Wszechstronny - szeroki zakres zastosowań
Wysoka zdolność do przenoszenia obciążeń promieniowych
Toleruje pewną niewspółosiowość
Zastosowania
Zastosowania małe i średnie
Rolki przenośników
Lekkie skrzynie biegów
Lekkie łożyska kół
Ogólne zastosowania inżynieryjne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 33 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 6300 |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 4900 rpm |
| Dokładność | p0 (normal / abec 1) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 60000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 92300 N |
| Ciężar | 2082 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 51,72 Netto
/ Sztuka
zł 63,62 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie