Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6307-2RS1/GJN

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:6307-2RS1/GJN
Rubix:653907
Producent:130900
EAN:7316571555249
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING SINGLE ROW 6307-2RS1/GJN

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość21 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6307-2RS1/GJN


Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)21x80x80 mm
Waga Logistyczna458 g
Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość21 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria63
Prędkość odniesienia19000 rpm
Prędkość graniczna6000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r19000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
  • Termin dostawy na zapytanie