Łożyska kulkowe zwykłe Timken 6311

Łożysko 6311

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:6311
Rubix:978037
Producent:100417005
EAN:0087796295780
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość29 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6311


Łożyska kulkowe Timken zapewniają niezawodną pracę w szerokim zakresie zastosowań i warunków.

Mocne strony

Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Jakość silnika elektrycznego (EMQ)

Zastosowania

Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)31,75x121,412x121,412 mm
Waga w opakowaniu1381,2 g
Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość29 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria6311
Materiałstal
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r44600 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr71500 N
zł 96,05 Netto
/ Sztuka
zł 118,14 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie