Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy SKF YET 206-101 W
Łożyska kulkowe samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:YET 206-101 W
Rubix:649032
Producent:122547
EAN:7316570781670


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 26.99 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 23.8 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko YET 206-101 W
Mocne strony
- Zaprojektowany do obrotu w jednym kierunku
- Szybki i łatwy montaż na wale
- Długa żywotność
- Redukcja poziomu hałasu i wibracji
- Szybki i łatwy montaż na wale
- Długa żywotność
- Redukcja poziomu hałasu i wibracji
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 335 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 26.99 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 23.8 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie