Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy SKF YEL 210-2F
Łożyska kulkowe samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:YEL 210-2F
Rubix:202130
Producent:30319
EAN:7316570136180


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Łożysko YEL 210-2F
Łożyska kulkowe samonastawne bazują na uszczelnionych łożyskach kulkowych zwykłych. To wykonanie jest przeznaczone do aplikacji, w których kierunek obrotów jest stały. Ma pierścień wewnętrzny poszerzony z obu stron, z mimośrodowym pierścieniem mocującym, co umożliwia szybki i prosty montaż na wale.
Mocne strony
- Szybki i łatwy montaż na wale
- Długa żywotność
- Redukcja poziomu hałasu i wibracji
- Długa żywotność
- Redukcja poziomu hałasu i wibracji
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 62,7x90x90 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 896 g |
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Materiał | stal |
| Szerokość | 62.7 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35.1 N |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | poliamid |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23.2 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 203,18 Netto
/ Sztuka
zł 249,91 Brutto
- Dostępny