Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy INA RAE35-XL-NPP-FA106

Łożysko kulkowe z wkładem

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:RAE35-XL-NPP-FA106
Rubix:205167
Producent:0008431720000
EAN:4012802787337
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.72 mm
Materiałstal
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko RAE35-XL-NPP-FA106


Łożysko kulkowe z osadzeniem promieniowym RAE..-XL-NPP

Mocne strony

Brak otworów smarowniczych.

Zastosowania

Nadaje się do łożysk obracających się w jednym kierunku, lecz także do obrotu w obu kierunkach przy zmniejszonej prędkości i niskim obciążeniu.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.72 mm
Materiałstal
Szerokość25.4 mm
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr25500 N
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Funkcja ponownego smarowanianie
Rozwiercanie35 mm
Koszplastik
Grubość39 mm
Smarsmar
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15300 N
zł 82,85 Netto
/ Sztuka
zł 101,91 Brutto
  • Dostępny