Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy SNR EX218G2

Zewnętrzna średnica sferyczna, mocowanie za pomocą pierścieni ekscentrycznych, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:EX218G2
Rubix:402493
EAN:3413529503148
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.160 mm
Materiałstal
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łozysko EX218G2


Łożyska wkładkowe do opraw samonastawnych są oferowane z różnymi opcjami mocowań, co ułatwia montaż.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.160 mm
Materiałstal
Szerokość72.5 mm
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr96000 N
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Funkcja ponownego smarowaniatak
Rozwiercanie90 mm
Koszstal
Grubość37 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r71500 N
zł 488,06 Netto
/ Sztuka
zł 600,31 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie