Łożyska baryłkowe SKF BS2-2218-2RSK/VT143

Łożyska baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:BS2-2218-2RSK/VT143
Rubix:1838477
Producent:594246
EAN:7316576831508
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość48 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko BS2-2218-2RSK/VT143


Łożyska wałeczkowe samonastawne odgrywają kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu urządzeń poddawanych dużym obciążeniom mechanicznym. Ich solidna konstrukcja zapewnia niezawodne i ciągłe działanie, nawet w niestabilnych lub wymagających warunkach eksploatacji.
Łożyska baryłkowe mogą przenosić wysokie obciążenia działające w obu kierunkach. Są wahliwe i kompensują niewspółosiowość oraz ugięcia wału, i to praktycznie bez wzrostu tarcia lub temperatury. W normalnych warunkach eksploatacji łożyska uszczelnione są praktycznie bezobsługowe, co utrzymuje na niskim poziomie koszty obsługi serwisowej i zużycie smaru plastycznego. Ich konstrukcja obejmuje cechy umożliwiające dosmarowywanie.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna3800 g
Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość48 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Grubość6 mm
Ciężar3.7 kg
Prędkość graniczna1900 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r375 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr331 N
zł 1178,12 Netto
/ Sztuka
zł 1449,09 Brutto
  • Dostępny