Referencje
SKF:24148 CC/C5W33
Rubix:651644
Producent:36794
EAN:7316570016949


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 240 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 400 mm |
| Szerokość | 160 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 24148 CC/C5W33
Łożyska baryłkowe odgrywają kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu urządzeń narażonych na wysokie obciążenia mechaniczne. Ich solidna konstrukcja zapewnia niezawodne i ciągłe działanie, nawet w niestabilnych lub wymagających warunkach eksploatacyjnych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 80400 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 240 mm |
| Średnica zewn. | 400 mm |
| Szerokość | 160 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c5 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 750 rpm |
| Prędkość graniczna | 1100 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 3900 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 2489 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie