Referencje
NSK:24026CE4
Rubix:660785
Producent:24026CE4 N
EAN:00029176076473






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 130 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 69 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 24026CE4
Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Mocne strony
Wytrzymuje obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Kompensuje niewspółosiowość.
Zastosowania
Przeznaczony do pracy w najtrudniejszych warunkach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 7800 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 130 mm |
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 69 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 2200 rpm |
| Prędkość graniczna | 1800 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 865000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 495000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1321,84 Netto
/ Sztuka
zł 1625,86 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie