Łożyska baryłkowe RHP 23044C3

RHP Łożysko baryłkowe: seria 23044

Zobacz informacje techniczne

Referencje

RHP:23044C3
Rubix:660410
Producent:23044EMW33C3 R
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.220 mm
Średnica zewn.340 mm
Szerokość90 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23044EMW33C3


Łożyska baryłkowe RHP mogą wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielkie niewspółosiowości między wałem a obudową. Te łożyska są odporne na zatarcie oraz zużycie pomimo stałych drgań, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić wysokie obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.

Mocne strony

Technologia materiałowa – wykonane z Z steel firmy NSK o wysokiej czystości
Specjalna obróbka powierzchni zwiększa odporność na zużycie NSK oferuje również zaawansowane opcje materiałowe: Super TF i TL steel, w zależności od wymagań aplikacji
Zaawansowana technologia - opatentowany przez NSK system smarowania Molded-Oil jest również dostępny
Łożyska są również dostępne z rowkiem smarowym i otworami w pierścieniu zewnętrznym do ponownego smarowania
Technologia uszczelnień - NSK oferuje różne materiały uszczelniające w zależności od temperatury pracy łożyska
Materiały koszyka – dostępne ze stali, mosiądzu lub poliamidu w zależności od wymagań aplikacji
Trwałość – do 2 razy dłuższa żywotność użytkowa w porównaniu z łożyskami standardowymi przemysłowymi
Zmniejszenie kosztów utrzymania – redukcja rozmiaru do mniejszych łożysk przy jednoczesnej poprawie wydajności i wydłużeniu czasu pracy urządzeń
Prędkość graniczna do 20% wyższa

Zastosowania

Przekładnie wind, Walcownia, Sita wibracyjne, Sprężarki, Duże i średnie silniki i generatory, Maszyny budowlane, Wentylatory przemysłowe, Przekładnie przemysłowe, Lokomotywy

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna31500 g
Średnica wewn.220 mm
Średnica zewn.340 mm
Szerokość90 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Ciężar30.5 kg
Prędkość odniesienia1600 rpm
Prędkość graniczna2000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1860000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1220000 N
zł 3536,41 Netto
/ Sztuka
zł 4349,78 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie