Łożyska baryłkowe SKF 23222 CC/C3W33

Łożyska baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:23222 CC/C3W33
Rubix:106608
Producent:36176
EAN:7316576601736
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość69.8 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23222 CC/C3 W33


Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Łożyska baryłkowe mogą przenosić wysokie obciążenia działające w obu kierunkach. Są wahliwe i kompensują niewspółosiowość oraz ugięcia wału, i to praktycznie bez wzrostu tarcia lub temperatury. Ich konstrukcja obejmuje cechy umożliwiające dosmarowywanie. Łożyska te można wykorzystywać w modułowym systemie, obejmującym oprawy, tuleje i nakrętki.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)69,8x200x200 mm
Waga Logistyczna9486 g
Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość69.8 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia2200 rpm
Prędkość graniczna3200 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r765 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr626 N
zł 1241,59 Netto
/ Sztuka
zł 1527,16 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie