Referencje
SKF:23224 CC/C2W33
Rubix:651344
Producent:169960
EAN:7316571904566


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 215 mm |
| Szerokość | 76 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23224 CC/C2W33
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 11800 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 120 mm |
| Średnica zewn. | 215 mm |
| Szerokość | 76 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c2 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 2000 rpm |
| Prędkość graniczna | 2800 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 930000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 610000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie