Referencje
SKF:22214 CCK
Rubix:6940




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Szerokość | 31 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22214 CCK W33
Łożyska baryłkowe odgrywają kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu urządzeń narażonych na duże obciążenia mechaniczne. Ich solidna konstrukcja zapewnia niezawodne i ciągłe działanie, nawet w niestabilnych lub wymagających warunkach pracy.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Szerokość | 31 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Ciężar | 1.6 kg |
| Prędkość odniesienia | 5000 rpm |
| Prędkość graniczna | 6662 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 227421 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 212316 N |
| Stabilizacja termiczna | 392 °f (200 °c) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie