Łożyska baryłkowe FAG 21313-E1-XL-K-C3

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:21313-E1-XL-K-C3
Rubix:595684
Producent:0219426250030
EAN:4026677959881
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.140 mm
Szerokość33 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 21313-E1-XL-K-C3


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe 213..-E1-K, wymiary podstawowe według DIN 635-2, z stożkowym otworem, stożek 1:12

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)33x140x140 mm
Waga Logistyczna2515 g
Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.140 mm
Szerokość33 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia3600 rpm
Prędkość graniczna6200 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r270000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr250000 N
zł 304,08 Netto
/ Sztuka
zł 374,02 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie