Łożyska baryłkowe SKF 23230 CCK/C3W33

Łożyska baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:23230 CCK/C3W33
Rubix:650297
Producent:36208
EAN:7316576603914
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.150 mm
Średnica zewn.270 mm
Szerokość96 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23230 CCK/C3W33


Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Łożyska baryłkowe mogą przenosić wysokie obciążenia działające w obu kierunkach. Są wahliwe i kompensują niewspółosiowość oraz ugięcia wału, i to praktycznie bez wzrostu tarcia lub temperatury. Ich konstrukcja obejmuje cechy umożliwiające dosmarowywanie. Łożyska te można wykorzystywać w modułowym systemie, obejmującym oprawy, tuleje i nakrętki.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)96x270x270 mm
Waga Logistyczna22700 g
Średnica wewn.150 mm
Średnica zewn.270 mm
Szerokość96 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1600 rpm
Prędkość graniczna2200 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1460 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1129 N
5983,31 Netto
/ Sztuka
7359,47 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie