Łożyska baryłkowe NTN 22318EAKW33C3

NTN - Łożysko walcowo-sferyczne - 22318.EAKW33C3

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:22318EAKW33C3
Rubix:3135217
Producent:22318.EAKW33C3
EAN:3413521060427
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.190 mm
Szerokość64 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22318EAKW33C3


Łożysko walcowo-sferyczne, koszyk tłoczony ze stali, żłobek i otwory do smarowania w pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.190 mm
Szerokość64 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Ciężar8.25 kg
Prędkość odniesienia3000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r652000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr3000 N
  • Termin dostawy na zapytanie