Łożyska baryłkowe FAG 24138-BE-XL-K30

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:24138-BE-XL-K30
Rubix:609672
Producent:0650496590000
EAN:4012802485172
SKF PLAIN BUSH BEARING BALL BRONZE PBM 658060 M1G1

Informacje techniczne

Średnica wewn.190 mm
Średnica zewn.320 mm
Szerokość128 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 24138-BE-XL-K30


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe o kształcie kuli 241..-BE-K30, wymiary podstawowe według DIN 635-2, z stożkowym otworem, stożek 1:30

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna40700 g
Średnica wewn.190 mm
Średnica zewn.320 mm
Szerokość128 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia880 rpm
Prędkość graniczna1850 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r2550000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1680000 N
zł 4490,17 Netto
/ Sztuka
zł 5522,91 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie