Łożyska baryłkowe SKF 466817 C/W33

466...

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:466817 C/W33
Rubix:652150
Producent:82085
EAN:7316577000590
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.140 mm
Średnica zewn.250 mm
Szerokość88 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 466817 C/W33


Łożyska baryłkowe mają dwie rzędy wałeczków z wspólną wydrążoną kulistą bieżnią w pierścieniu zewnętrznym oraz dwie bieżnie w pierścieniu wewnętrznym nachylone względem osi łożyska. Środek krzywizny wydrążonej kulistej bieżni w pierścieniu zewnętrznym znajduje się na osi łożyska.
Łożysko baryłkowe, z rowkiem smarowym SKF

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna18500 g
Średnica wewn.140 mm
Średnica zewn.250 mm
Szerokość88 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Ciężar18 kg
Prędkość odniesienia1700 rpm
Prędkość graniczna2400 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1250000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr962000 N
  • Termin dostawy na zapytanie