Łożyska baryłkowe NSK 22211EAE4

Łożysko baryłkowe: seria: 22211

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:22211EAE4
Rubix:246967
Producent:22211EAE4 N
EAN:00029176411090
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość25 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22211 EAE4


Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.

Mocne strony

Wytrzymuje obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Kompensuje niewspółosiowość.

Zastosowania

Przeznaczony do pracy w najtrudniejszych warunkach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna820 g
Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość25 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia5300 rpm
Prędkość graniczna6700 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r144000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr149000 N
200,66 Netto
/ Sztuka
246,81 Brutto
  • Dostępny